※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ケンブリッジ
ケンブリッジの 空調/換気関連部品
ケンブリッジの エアコン部材
ケンブリッジの 空調フィルター
エアロアンサー・エコ・ウィング 中・高性能フィルタ
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60860485
品番
4ADVP9-70FA
参考基準価格(税別)
¥82,700
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ろ材交換型中性能フィルター、交換後のろ材は、焼却処分が可能です。
多風量を、低圧力損失にて処理できます。
寸法(縦×横×奥行)(mm)
610×610×292
トラスコ品番
820-7552
質量(kg)
2.4
風量(m
3
/min)
70
捕集効率(%)
80〜90
用途
空調機用
仕様
ろ材交換タイプ
材質
取付フレーム:亜鉛メッキ鋼板、交換ろ材:不織布、スペーサー:ホットメルト
連続使用温度(℃)
40以下(瞬間最高使用温度:60以下)
圧力損失
(初期)120Pa、(最終)350Pa
使用湿度(%RH)
100以下