メッシュパネル

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)300 トラスコ品番819-0026 注文コード60860546 品番EMP028
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・トラスコ品番など36種類から選べます 他の種類を見る
材質スチール(エポキシ粉体塗装)、外枠:Φ6mm、ネット部:Φ3mm 幅(mm)300 長さ(mm)300 厚さ(mm)6 網目(mm)50×50 トラスコ品番819-0026 質量(g)450 耐荷重10kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
60860546 EMP028 55744474 EMP028 メッシュパネル WAKI(和気産業) メッシュパネル WAKI(和気産業) 1個 1,498 税込1,648 注文コードが変更になりました

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:454

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60860582
2021-08-12
用途:
壁面ラックに使用
育成会めぐみ保育園 様 (医療・福祉・介護関連業)

色も黒白あり、大変重宝させていただいています。しいてあげるならサイズ展開をもう少し増やして欲しい。

対象商品:
60860808
2019-03-30
用途:
防犯用にと窓に取り付けた。
不動産業

数多くのボルトで締める他 だみ−の金具なども取り付けたので目的を達せられると思う。外すためには多くの工具を必要とするように工夫した。

対象商品:
60860835
2018-06-14
用途:
部屋の仕切りに使用
医療・福祉・介護関連業

元々襖で仕切るタイプの部屋を家具を置いて仕切ってた為にいとも簡単に行ったり来たり猫がするので風通しにもなり行ったり来たりが出来ないようにしたのですが、よじ登っても歪みも無く、頑丈な上にワイヤーカゴも設置出来るので収納にも活用出来て一石二鳥でした!

2人が参考にしています
対象商品:
60860835
2018-06-07
用途:
内装資材
ZOOtec 様

クラブの内装、DJブースの囲いに使用しました。
大枠を切断すれば曲げも加工も綺麗に出来ます。
塗装も綺麗です。

対象商品:
60860564
2020-11-25
用途:
並べて取り付け開口部塞ぐ
その他業種

サイズによって外枠・縦格子・横格子の重なり溶接順序が違い、取り付け時不具合あった。工場製作工程マニュアルに疑問。

2人が参考にしています
対象商品:
60860528
2018-06-01
用途:
商品の陳列用
建設業・工事業

ワイヤーフレームもしっかりしていて、満足できる商品です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3291:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする