眼科用患者チェア EC-522シリーズ

商品レビューを投稿する
17日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 仕様ピンク 注文コード60860795 品番EC-522
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥35,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品は仕様など5種類から選べます 他の種類を見る

●眼科での検査用に、通常より座高を高めに調整できる患者用チェア

仕様ピンク 材質座面/耐アルコール機能ビニールレザー、円盤脚部分/シルバー塗装仕上 質量(kg)4.3 サイズΦ385×H450〜640mm(座面Φ335mm) 座高(mm)H450〜640mm調整可能 アズワン品番65-0548-02 色(座面)ピンク
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥20,000 / 税込 ¥22,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェア 施設用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする