曜日別特売
655250A 充電式インパクトドライバー DID181L5 京セラインダストリアルツールズ 60860809

充電式インパクトドライバー DID181L5

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード60860809品番655250A
在庫数量:残り1点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)アウトレット
¥46,90037,980

最大締付トルク 175N・mで強力ネジ締め
ブラシレスモーター搭載
全長129mm軽量コンパクトボディ
3段階から打撃力を選択
余裕の作業時間 5,000mAh容量電池
高輝度LEDライト付
ベルトフック付

付属品キャリングケース、電池パック B-1850L(2個)、充電器 BC-1802L、ベルトフック(本体取付)回転数(min-1[r.p.m])(強)0~3300、(中)0~2000、(弱)0~900寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)129×79×235打撃数(min-1[回/分])(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200本体質量(kg)1.5(電池パック含)ねじ締め能力(mm) 小ねじM4~M8バッテリーリチウムイオン最大締付トルク(N・m)175バッテリー電圧(V)18保証期間1年充電時間(分)84バッテリー容量(mAh)5000ねじ締め能力(mm)ボルトM5~M16ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5~M14打撃数(min-1)(強)0~3600、(中)0~2400、(弱)0~1200
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする