3/22より値下げ!現場を応援
日本ホップス
日本ホップスの 施設用家具・備品
日本ホップスの チェア 施設用
日本ホップスの ドクター・ナース・クランケチェア
眼科用患者チェア EC-522シリーズ
商品レビューを投稿する
17日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
17日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
仕様
ブルー
注文コード
60860811
品番
EC-522
参考基準価格(税別)
¥35,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
値下げ
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
●眼科での検査用に、通常より座高を高めに調整できる患者用チェア
仕様
ブルー
材質
座面/耐アルコール機能ビニールレザー、円盤脚部分/シルバー塗装仕上
質量(kg)
4.3
サイズ
Φ385×H450〜640mm(座面Φ335mm)
座高(mm)
H450〜640mm調整可能
アズワン品番
65-0548-04
色(座面)
ブルー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000