充電式インパクトドライバー DID1806L5

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60860818 品番657850A
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥38,478
販売価格(税別)
34,980

余裕の作業時間5,000mAh
小型・高効率4極モータを搭載

付属品充電器、電池パック×2、ベルトフック(本体取付)、キャリングケース 質量(kg)1.7 電圧(V)18 回転数(min-1[r.p.m])0〜2500 打撃数(min-1[回/分])0〜3000 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×235 ねじ締め能力小ネジM4〜M8、普通ボルトM5〜M14、高力ボルトM5〜M12 バッテリー18Vリチウムイオン(B-1840L) 最大締付トルク(N・m)170 充電時間(分)60 バッテリー容量(mAh)4000 バッテリー電圧(V)18 ねじ締め能力(mm)ボルトM5〜M14 ねじ締め能力(mm)高力ボルトM5〜M12 ねじ締め能力(mm) 小ねじM4〜M8 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)157×58×231 保証期間1年
取扱説明書:(1MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする