ドリル AD1300VR

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60860897 品番648751A
参考基準価格(税別)¥18,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

大型補助ハンドル採用
正逆バリアブルスイッチ採用
ソフトグリツプ採用
連続作業に便利なスイッチロックボタン付

付属品チャックハンドル、補助ハンドル 仕様二重絶縁構造、無段変速機構 長さ(mm)352 幅(mm)80 質量(kg)2.1 高さ(mm)153 電流(A)6.7 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])0〜1100 コード長さ(m)2.5 チャック能力(mm)1.5〜13 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工30 カーボンブラシ呼び番号608GY1 保証期間1年
取扱説明書:(0.68MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60860897
2023-07-01
用途:
丸鋸替刃の内径拡張
自動車・二輪車・自転車関連業

旧リョービから京セラに変わった電動工具。
購入した丸鋸の替刃はB&Dの内径10mmで、旧リョービのMW-14の内径12.7mmで不適合…。簡単に穴を広げればいいだろうと、充電式のドリルに13mmのドリル刃を付けてやってみたが、拡がらず…。さすがに2mm近い厚さの鉄板には歯(刃)が立たなかった。この電動ドリルで一発!せっかくなんで、この新品を大切に使っていきたいと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/428/
2023-03-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電気ドリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electricdrill_howtouse/
2023-03-17

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする