ハンマードリル AED2620VR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60860915 品番654950A
参考基準価格(税別)¥36,000 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

830W、穴あけ26mmのハイスペック
2モードタイプ「回転+打撃」「回転」
SDSプラスビット用
ワンタッチビット装着
防じん性に優れたラビリンス構造

付属品補助ハンドル、ストッパ、キャリングケース 長さ(mm)367 幅(mm)78 質量(kg)2.7 高さ(mm)214 電流(A)8.8 電源(V)単相100 消費電力(W)830 回転数(min-1[r.p.m])0〜1100 定格電力(W)8.8 打撃数(min-1[回/分])0〜4600 コード長さ(m)5 穴あけ能力(mm) 鉄工13 穴あけ能力(mm) 木工32 穴あけ能力(mm) コンクリート26 保証期間1年 穴あけ能力(mm)コアビット70 打撃数(min-1)0〜4600
取扱説明書:(0.75MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/430/
2023-01-26
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンマードリルの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hammerdrill_howtouse/
2023-01-26

「締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする