コンクリートハンマ ACH462

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60860949 品番 ACH462 ケースなし
参考基準価格(税別)¥40,900 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980

樹脂製ツールスリーブで操作性向上
持ちやすいソフトグリップ採用
六角対辺17mmシャンク
キャリングケース付

打撃数(min-1[回/分])3000 種別ケース無し 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)456×106×235 保証期間1年 付属品補助ハンドル 打撃数(min-1)3000 電源(V)単相100 電流(A)11 消費電力(W)1050 質量(kg)5.3 コード長さ(m)5 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)456×106×235 シャンク形状17mm六角シャンク 打撃エネルギーJoule(ジュール)8.8 仕様コンクリートハンマ(ケース無し)
取扱説明書:(0.7MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-07-15
用途:
岩石のハツリ
農・林・水産業

定期的にグリスアップが必要だが、説明書には一切その記載がない。

本体上部の2穴に引っかけて回すと、グリスアップすべき箇所が露出する。

高品位のリチウムグリスを充填すれば良いだろう。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はつり工具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/442/
2023-01-13

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする