※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

2100009 ゼテックスレザーパーム 手袋 ニューテックス・インダストリー社 60861002 2100009 ゼテックスレザーパーム 手袋 ニューテックス・インダストリー社 60861002

ゼテックスレザーパーム 手袋

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1双 全長(cm)28.0 注文コード60861002 品番2100009
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥18,600 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は全長など2種類から選べます 他の種類を見る

非結晶質シリカ繊維を皮で強化しています。(深緑部分)
緊急時の取り外しが簡単なゆとりある製品設計です。

ホワイト サイズフリー 全長(cm)28.0 用途耐切創性・耐摩耗性・すべり止め効果の必要な作業 トラスコ品番784-8391 材質表面:シリカ繊維、皮革、内側:ウール 厚さ(mm)5 質量(g)820 入数(双)1 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)32.0 最高耐熱温度(℃)315

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする