ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60861055 品番 AG1061
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径のディスクグラインダーです
直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです
防じん性に優れたラビリンス構造です

電流(A)8.1 消費電力(W)790 最大出力(W)1100 型番AG1061 用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り 付属品カニ目スパナ×1 仕様砥石径100mm/最大出力1100W 長さ(mm)263 幅(mm)117 質量(kg)1.6 高さ(mm)88 電源(V)単相100 電圧(V)100 回転数(min-1[r.p.m])12000 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.6 最大回転数(min-1[r.p.m])12000 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 握り径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号608LR 保証期間1年間 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])12000 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする