ニッサチェイン
ニッサチェインの 南京錠・鍵
ニッサチェインの チェーン錠/ワイヤー錠
フリーダイヤル錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60861063
品番
S-36
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途
工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
仕様
チェーンタイプ(S-36、S-37)、ワイヤータイプ(S-38、S-39)、3桁(ダイヤル)
トラスコ品番
495-7776
材質
鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)
500
質量(g)
160
呼び寸法
500mm
ロック
ダイヤル式
施錠方法
3段ダイヤル