ディスクグラインダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861064 品番AG1061HS
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

金属の面取り加工や石材切断などに使用できる細握り56mm径の低速型ディスクグラインダーです
直径56mmの握り径と後部を絞り込むデザインで抜群の握りやすさを実現しています
切断時に切り込み深さを一定に保てる丸形スリムギヤヘッドを採用しています
鉄粉の侵入を防ぐメッシュフィルタ付の防塵フィルタを採用しています
軽くしっかり握れる全長26cmのコンパクトボディです
防じん性に優れたラビリンス構造です

電源(V)単相100 電流(A)7.7 最大回転数(min-1[r.p.m])9500 長さ(mm)263 幅(mm)117 高さ(mm)88 質量(kg)1.6 コード長さ(m)2.5 砥石径(Φmm)100 用途溶接面の研削・サビ取り、鉄・青銅等のバリ取り・サビ取り、コンクリート・レンガ・石材の切断作業・金属の面取り加工、小さいビート削り 付属品カニ目スパナ×1 仕様砥石径100mm/最大出力980W/低速型 電圧(V)100 消費電力(W)750 回転数(min-1[r.p.m])9500 最大出力(W)980 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)263×117×88 定格周波数(Hz)50/60 本体質量(kg)1.6 型番AG1061HS 研削砥石寸法(mm)(穴径)15 胴径(Φmm)56 握り径(Φmm)56 カーボンブラシ呼び番号608LS 保証期間1年間 砥石取付穴径(Φmm)15 回転数(min-1[回/分])9500 寸法(長さ×幅×高さ)(mm)263×117×88
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※研削・研磨・ワイヤブラシ研磨・仕上研磨・切断以外の作業は行わないでください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※上向き(定置形)にして使用しないでください
※先端工具でコードを切断しないように注意してください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする