ニッサチェイン
ニッサチェインの 南京錠・鍵
ニッサチェインの チェーン錠/ワイヤー錠
フリーダイヤル錠
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60861072
品番
S-37
参考基準価格(税別)
¥2,750
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
可変式ダイヤルロックで鍵ナンバーの変更が自由にできます。
用途
工場や現場の門扉のロック・盗難防止用
仕様
チェーンタイプ(S-36、S-37)、ワイヤータイプ(S-38、S-39)、4桁(ダイヤル)
トラスコ品番
495-7784
材質
鎖:スチール(SWRM)、鍵:真鍮、ダイヤル:プラスチック
長さ(mm)
500
質量(g)
230
呼び寸法
500mm
ロック
ダイヤル式
施錠方法
4段ダイヤル