McNETT
McNETTの 避難用品
McNETTの 寝袋・毛布
ウルトラコンパクトマイクロテリータオル
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色
OD
注文コード
60861115
品番
69030
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥6,295
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
抗菌性のある素材で作られています。
質量(g)
210
材質
高密度マイクロテリー
寸法(縦×横)(mm)
(シートサイズ)762×1270
色
OD
用途
ウインドブレイカー、日よけ、スリング、水分吸収タオル、ブランケットとして
仕様
両面メッシュバック付
トラスコ品番
818-7992