充電式ポリシャー DPE11XR

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 型番DPE11XR 注文コード60861168 品番DPE11XR
参考基準価格(税別)¥68,000 販売価格(税込) ¥53,878
販売価格(税別)
48,980
この商品は型番など2種類から選べます 他の種類を見る

●ナンバープレート周り・ピラー・バンパー・ヘッドライトなど磨きづらい細部や狭い範囲の研磨に適した充電式シングルアクションポリッシャーです
●初期研磨から中間研磨に適しています
●作業に応じて運転中でも回転数を高速・中速・低速モードの3段階に切換えることができます
●ブラシレスモータ制御回路により回転の落ち込みがなく安定した回転での研磨が可能です
●電池式であるためコードの煩わしさがなく電源環境のない場所や延長コードが届かない場所でもすぐに取り出して使用できます
●電池残量表示機能と使用後に電池残量を確認できる残照機能も付いています(スイッチOFF後、30秒間)

バッテリー容量(Ah)1.5 質量(kg)1.7(電池パック、ダストボックス装着値) パッド寸法(mm)75 適合バッテリーB-1815LA/B-1850LA/B-1860LA/DB3625L 用途ボディの細部(ナンバープレート周り、ピラー、バンパーなど)やヘッドライトなど小範囲の研磨 付属品補助ハンドル×1・電池パック(B-1815LA)×2・充電器(UBC-1802L)×1 材質フロントカバー:PA・ハウジング:PA + TPE/ギヤケース:アルミ/補助ハンドル:PA + TPE 電源(V)DC18 回転数(min-1[r.p.m])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600 型番DPE11XR モーターブラシレス分割コアモーター 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×143×300 連続使用時間(分)約10 バッテリーリチウムイオン 握り径(Φmm)48 保証期間2年 充電時間(分)25 電源タイプ充電式 回転数(min-1[回/分])(高速)2500・(中速)2000・(低速)1600 バフサイズ(Φmm)80(マジック式)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※フェイスシールド・安全ゴーグル・保護メガネ・防じんマスク・耳栓(イヤーマフ)・手袋・作業用エプロンなどの安全保護具を着用してください
※冷却液が必要な先端工具は使用しないでください
※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※先端工具類や付属品は取扱説明書に従って確実に取付けてください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする