規格外用瓶 30mL 茶 1-27シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(600本) 注文コード 60861179 品番 1-27
参考基準価格(税別)¥33,400 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

●外用瓶として使えサイズが豊富

仕様/青 PP製 滅菌有 1ケース 600本入 材質本体・キャップ/PP(ポリプロピレン) 本体/茶、キャップ/青 容量30mL アズワン品番63-1377-72
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器 薬局・調剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする