ポリッシャー(脱着式) RPEG132

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60861238 品番 646752A
参考基準価格(税別)¥53,600 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

独自のギヤアクション機構
車の磨き傷を出さないパッド軌跡
負荷をかけても回転が落ちない
ムラのない仕上がりに
Φ7.7mmの大きな偏芯量で作業スピードが
速くなる
変速ダイヤル付で適切な回転数を設定できる
スイッチがONの本体に、通電中の脱着コードを
誤って繋いでも動作しない「再起動防止機能」
本体を守る、堅牢なダイカスト製プロテクター
操作性の良いロングタイプ補助ハンドル

電圧(V)100 消費電力(W)1100 質量(kg)2.2 パッド径(Φmm)125 バフサイズ(Φmm)180 全長(mm)212 全高(mm)295 コード長さ(m)脱着式5 回転数(min-1[r.p.m])200〜660 付属品補助ハンドル、脱着コード5m 電源(V)100 定格電流(A)11.6 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200〜660 偏芯量Φ7.7mm 絶縁方式二重絶縁 種別コードあり 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)212×125×295 保証期間1年
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする