3/22より値下げ!現場を応援

ASH 六角棒レンチ用連結ホルダー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 60861255 品番 AI1000
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥230
販売価格(税別) 値下げ
209
材質プラスチック 全長(mm)37 適合サイズ(mm)10.0 質量(g)3.6 トラスコ品番497-4964 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60861282
2020-09-28
用途:
アクセスがややこしいねじの締め付け

4つ買ってひと塊にしました。
アクセスがややこしい,複数の5mm六角穴ねじ用です。
ショート,ロング,ロング首下ショート,
それとロング首下超ロング40436934(ミトロイ HBL50N)の
4種類(いずれもボールポイント)をセットにして用意しています。
この塊を持っていれば,作業が滞りません。

全サイズセットなんかより,このホルダーでピンポイントの
サイズをバリエーションセットにしたことでとても具合いいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする