パワーミキサー APM851

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861344 品番APM851
参考基準価格(税別)¥29,800 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

中速型・低粘度の攪拌に
二重絶縁

付属品リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・ステンレスジョイント・防じんカバー・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・スクリュー取付ネジ・両口スパナ(10×13・17×19)・ナベ小ネジ(M4×10) 質量(kg)1.9 電流(A)6.5 電源(V)単相100 消費電力(W)610 回転数(min-1[r.p.m])850 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 対応材質リシン、プラスタ、中粘度材用 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])850 定格電流(A)6.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)850×80×153 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 スクリュー径(Φmm)150
取扱説明書:(0.85MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60861344
2024-02-07
用途:
混合液の攪拌
農・林・水産業

ポリマーを含んだ液体の攪拌に使用しています。
パワーが強ければ強いだけ良いかと思い、電動ドリルにアタッチメントを付けて使用していましたが、回転数が高すぎたせいか、表層近くで使用すると液体の飛び散りがひどく、また取り付け部分の方が先にダメになってしまいました。
こちらの商品はトルクはありますが、回転数は高すぎず、非常に使い勝手が良いようです。

対象商品:
60861344
2023-05-29
用途:
セメントの攪拌作業
株式会社Y・S・K 様 (建設業・工事業)

軽くて小さいい割ににパワーがあり十分に満足しています。

5人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 8
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と翼の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/854/
1人が参考にしています
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ミキサーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/542/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

かくはん機の特長と羽根の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/194/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

バイブレーター(建築用)・壁打の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/540/
1人が参考にしています
2023-01-05
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リレーノッカーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/197_2/
2023-01-05
すべてのFAQを表示する

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする