京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 電動工具 本体
京セラインダストリアルツールズの 電動工具攪拌機/バイブレーター
パワーミキサー APMT1362A
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60861387
品番
APMT1362A
参考基準価格(税別)
¥44,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
1台で2通りの攪拌に使える2スピードタイプ
リング付ステンレスダブルスクリューと
リング付アルミスクリューを付属
パワフル860W
回転数(min
-1
[r.p.m])
(低速)600
(高速)1300
付属品
リング付ステンレスダブルスクリュー(径150mm)・リング付アルミスクリュー(径135mm)・ステンレスジョイント・ステンレスシャフト(長さ500mm)・補助ハンドル・防じんカバー・スクリュー取付ネジ(32・45mm)・六角ボルト(M6×8・M10×15)・両口スパナ(10×13・17×19mm)
質量(kg)
3
電流(A)
9.3
電源(V)
単相100
消費電力(W)
860
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
コード長さ(m)
2.5
無負荷回転数(min
-1
[r.p.m])
(低速) 600、(高速) 1300
定格電流(A)
9.3
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
880×92×138
絶縁方式
二重絶縁
保証期間
1年
スクリュー径(Φmm)
150
取扱説明書:
(1.09MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。