京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 冷房用品
京セラインダストリアルツールズの 小型扇風機
京セラインダストリアルツールズの 卓上用扇風機
充電式ファン DF180本体のみ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60861396
品番
DF180 本体のみ
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,909
販売価格(税別)
¥
7,190
バスケットに入れる
持ちやすい大型ハンドル
AC/DCの使用が可能
風速調節は2段階(強/弱)
風向きを上向き45度まで調節可能
タイマー機能付き
モノタロウではこんなお得な商品も!
充電式扇風機 18V用 本体のみ
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
羽根径(Φmm)
230
風量調整
2段階 (強/弱)
羽根枚数
3枚
電源(V)
AC100/DC18(電池パックは含みません)
付属品
ACアダプター
質量(kg)
1.9(電池パック除く)
出力
DC15V/2.5A
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)
コード長さ(m)
1.5
入力
AC100V(50/60Hz)
機能
自動停止機能(連続運転8時間で)
連続使用時間(分)
【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360
保証期間
1年
タイマー時間
1時間/2時間/4時間
適合バッテリー
18Vリチウムイオン電池
注意
※電池パック、充電器は別販売品です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。