電子内装丸ノコ AW470ED

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861493 品番612350A
参考基準価格(税別)¥36,600 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

ノコ刃外径125mm、最大切込深さ47mm
< 深切りタイプ >
左傾斜15°可能
回転の落込みを抑えた電子制御、高速回転
材料へのキズを防止し、滑りをよくするスライドシート付
直角度、平行度、微調整機構付
定規と切込深さ調節部にワンタッチレバー採用
目盛上を指針が沿う切込深さ調節
LEDライト付
墨線上の切粉を飛ばすブロワ機能付

ノコ刃外径(Φmm)125 ノコ刃内径(Φmm)20 最大切込深さ(mm)(90°)47、(45°)30、(左傾斜切断時15°)20 回転数(min-1[r.p.m])5000 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)5 長さ(mm)238 質量(kg)2.3 付属品125mmレーザースリットチップソー、ボックススパナ ベースアルミ 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)238×203×223 仕様二重絶縁構造、電子制御、ブレーキ付、LEDライト付 タイプ深切りタイプ 定格電流(A)10.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5000 最大切込深さ(mm)(90°時)47 最大切込深さ(mm)(45°時)30 最大切込深さ(mm)(15°時)左傾斜切断時:20 仕様・用途LEDライト付き 保証期間1年 絶縁方式二重絶縁
取扱説明書:(1.79MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする