曜日別特売
3809-400-32-1.60-14 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861508

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3809-400-32-1.60-14 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861508
3809-400-32-1.60-14 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861508

バイメタルマシンソー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)幅(mm)32全長(mm)427注文コード60861508品番3809-400-32-1.60-14
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。

用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現厚さ(mm)1.60全長(mm)427幅(mm)32トラスコ品番471-4725質量(g)160材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼山数14鋸刃呼称寸法(mm)400穴径(mm)8.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする