123050A 卓上切断機 ATS225 京セラインダストリアルツールズ 60861545 123050A 卓上切断機 ATS225 京セラインダストリアルツールズ 60861545 123050A 卓上切断機 ATS225 京セラインダストリアルツールズ 60861545

卓上切断機 ATS225

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861545 品番123050A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥44,000

片側傾斜
テーブル回転角度:左右0〜45°
ノコ刃傾斜:左0〜45°
チップソー付

仕様
ターンテーブル回転/0°、45°
ターンテーブル回転角度/左0〜45°、右0〜45°
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 0°(直角)
ノコ刃傾斜 左45°/37×140
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×140
切断能力(高さ×幅mm) ターンベース回転 左右45°
ノコ刃傾斜 左45°/15×102
ノコ刃傾斜 0°(直角)/60×102
付属品集じん袋・ストッパ定規・バイス・ノズル・スパナ・補助スタンド×2・220mmチップソー 質量(kg)8.2 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 回転数(min-1[r.p.m])5300 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)460×420×400 コード長さ(m)2.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])5300 定格電流(A)11 ノコ刃内径(Φmm)25.4 ノコ刃外径(Φmm)220 傾斜切断(°)範囲:0〜左45 保証期間1年 最大切断能力(mm)60×140(テーブル回転0°直角時) 回転角度(°)テーブル:0〜左右45
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スライド丸ノコの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/slidecircularsaw_howtouse/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レシプロソー(パイプソー)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/444/
2022-10-12

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする