防じんスチールカッタ ASC520

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861563 品番ASC520
参考基準価格(税別)¥51,600 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

●電子制御と小径刃物で別次元の切れ味を可能にした防じんスチールカッタです
●最適な回転数で安定した切断ができます
●刃物の剛性がアップしておりシャープな切れ味を実現しています
●切込深さはワンタッチで手早く確実に調節できます
●材料位置が確認出来てケガキ線への合わせも簡単です
●軽量3.8Kg・全長321mmのコンパクトサイズで操作性も抜群です

最大切込深さ(mm)52 回転数(min-1[r.p.m])3300 電源(V)単相100 電流(A)12.5 消費電力(W)1150 質量(kg)3.8 付属品147mmレーザースリットチップソー(鉄工・ステンレス用) ×1・ボックススパナ(10mm)×1・ソーガイドフェンス×1・保護めがね×1 コード長さ(m)5 定格電流(A)12.5 ノコ刃外径(Φmm)147 ノコ刃内径(Φmm)20 保証期間1年 用途一般軟鋼材、ステンレス、非鉄金属、金属系建材などの切断 材質モーターケース:PC/ベース:鉄/電源コード:PVC 型番ASC520 電源(単相/V)100 電源タイプAC電源式 回転数(min-1[回/分])3300 ノコ刃直径(mm)147
取扱説明書:(1.31MB)
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください
※使用電源は、必ず銘板に表示してある電圧で使用してください
※使用時は必ずダストボックスを取り付けて下さい
※切断する材料は確実に固定して下さい
※切断する材料は必ず安定性の良い台に置いて下さい
※切断油などを付けて切断しないでください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする