救急カート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード60861590 品番EX34EMG
参考基準価格(税別)¥159,000 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

ひとつの鍵で全ての引出しがロック可能です。引出しはゆっくりと閉まる構造です。

仕様本体 材質本体/スチール、天板/ABS樹脂 質量(kg)約66 キャスター双輪Φ120mmTPR製(フルロック×2、旋回ロック×1、フリー×1) 天板耐荷重(kg)補助天板:3kg 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)671×509.5×1016.9※1 ホルダーディスプレイホルダー:耐荷重/8kg、対応規格/Vesa75,100 アズワン品番7-8146-41 補助天板寸法(mm)582×385.9mm 引出し有効内寸法(mm)小/600×400×76、中/600×400×155、大/600×400×234 天板有効寸法(mm)約545×377
注意
※本体に蘇生板・IVスタンド・サイドレール・グローブホルダー・酸素ボンベホルダー・ディスプレイホルダーは付属しません。※蘇生板とディスプレイホルダーは併用いただけません。※1 ハンドル部分を除く。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする