水中汚水ポンプ AMG3000

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60861728 品番 AMG3000_50Hz
参考基準価格(税別)¥28,900 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付

吐出口径(Φmm)15/25 出力(W)150 電圧(V)100 周波数(Hz)50 全揚程(m)7 最大吐出量(L/min)110(口径25mm) 使用液汚水 用途土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに 付属品竹の子(15mm)、ホースカップリング(固定ナット竹の子25mm)、ホースバンド、吊下げ用ロープ(10m) 質量(kg)3.3 電流(A)3.2 消費電力(W)300 コード長さ(m)5.0 定格電流(A)3.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)199×179×287 機能汚水用 保証期間1年 運転水位(mm)(開始)100(口径25mm) 残水位(mm)15 運転可能最低水位(mm)15 粒径(mm)(最大通過)3
取扱説明書:(0.76MB)
注意
※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。
※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
60861728
2023-06-18
用途:
排水作業
農・林・水産業

排水圧力が思っていたより強力で大変満足しています。

1人が参考にしています
対象商品:
60861728
2023-02-03
用途:
汚水汲み上げ

コードが足りなくて1メートル足した
またコードが硬い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
1人が参考にしています
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする