京セラインダストリアルツールズ
京セラインダストリアルツールズの 水中ポンプ
水中汚水ポンプ AMG4000
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
60861755
品番
AMG4000_60Hz
参考基準価格(税別)
¥35,600
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
水中汚水ポンプ
軽くて、パワフル
サビに強い樹脂ボディ
長時間の連続運転にも安心なサーマルプロテクタ(過熱保護装置)付
吐出口径(Φmm)
32/40/50
出力(W)
210
電圧(V)
100
周波数(Hz)
60
全揚程(m)
7.2
最大吐出量(L/min)
150(口径40mm)
使用液
汚水
用途
土木・建築現場の排水から農業・園芸用の排水、灌水などに
付属品
竹の子(32/40/50mm一体ダイプ)、コネクタ、ホースバンド(32/40mm用、40/50mm用)、吊下げ用ロープ(10m)
質量(kg)
3.7
電流(A)
4.7
消費電力(W)
420
コード長さ(m)
5.0
定格電流(A)
4.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
183×178×305
機能
汚水用
保証期間
1年
運転水位(mm)
(開始)120
残水位(mm)
20
運転可能最低水位(mm)
20
粒径(mm)
(最大通過)8
水深(m)
使用可能:5
取扱説明書:
(0.76MB)
注意
※最高全揚程はホースの取り回し長さ、配管の状態により異なります。
※運転開始時には運転開始水位の水深が必要です。水の汲み上げが開始されると、運転可能最低水位になるまで運転可能です。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。