アイクォーク
アイクォークの 事務用品
アイクォークの その他医療事務用品
空気除菌・脱臭機 AirNEX400L
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60861757
品番
EB-400LAC
参考基準価格(税別)
¥197,000
販売価格(税込)
¥216,698
販売価格(税別)
¥
196,998
バスケットに入れる
殺菌ランプ4灯を内蔵し菌やウイルスを強力除菌併せて九州大学で開発した光触媒反応器でVOCなどの化学物質を分解。
材質
スチール
寸法(mm)
145×230×460
質量(kg)
約8
電源
AC100V 50/60Hz
最大風量(m
3
/min)
2.4
色(本体)
ホワイト
運転モード
5段階(自動・弱・中・強・ターボ)
アズワン品番
65-9241-48
反応
光触媒反応管数:4本
適用畳数
目安:30m2(〜18畳)、VOC処理推奨適用床面積(目安):20m2(〜12畳)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000