アルファックスコイズミ
アルファックスコイズミの 事務用品
アルファックスコイズミの その他医療事務用品
空気清浄ファン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
60861766
品番
AAC-1000/W
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
360度吸引×内蔵ファン×3層フィルターでいつでも快適空間に。室内の空気を効率よく吸い込みキレイな風を素早く循環させます。
質量(kg)
約3.3
寸法
約幅268×奥行234×高さ423mm
消費電力
33W
交換目安
フィルター:約1年
電源コード(m)
約1.5
機能
イオンモード、オートモード、お休みモード、チャイルドロック、メモリー機能
風量
強・中・弱
保証期間
1年
アズワン品番
68-9488-01
タイマー
1-24時間
適用畳数
-11畳(18m2)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000