曜日別特売
3809-600-50-2.50-6 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861955

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3809-600-50-2.50-6 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861955
3809-600-50-2.50-6 バイメタルマシンソー BAHCO(バーコ) 60861955

バイメタルマシンソー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(10枚)全長(mm)640幅(mm)50注文コード60861955品番3809-600-50-2.50-6
参考基準価格(税別)¥171,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

バーコのサンドフレックスシリーズです。
バーコ独自の高品質高速度鋼製金切鋸刃は、世界各国で鋭い切れ味、抜群の耐久力に定評があります。
早い切断に耐えうる、割れにくいバイメタルの替刃になります。

用途丸・角棒、異形材等の金型材、ステンレスからアルミ等まで幅広い材料の高精度切断を実現厚さ(mm)2.50全長(mm)640幅(mm)50トラスコ品番471-5179質量(g)588材質刃先:コバルト入りバイメタル、鋸身:ばね鋼山数6鋸刃呼称寸法(mm)600穴径(mm)12.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする