GBH18V-45C コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 60861983 GBH18V-45C コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 60861983 GBH18V-45C コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 60861983 GBH18V-45C コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 60861983 GBH18V-45C コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) BOSCH(ボッシュ) 60861983

コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60861983 品番 GBH18V-45C
参考基準価格(税別)¥320,000 販売価格(税込) ¥296,780
販売価格(税別)
269,800

破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1500W機種並みのハイパワーで12.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェイス。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応(別売コネクティビティチップGCY42装着時)。

バッテリー容量(Ah)12 シャンク形状SDS-maxシャンク 用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。 セット内容本体、12.0Ahバッテリー2個、充電器GAL18V-160C、ケース 質量(kg)9.3 定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)131×266×545 打撃数(min-1[回/分])0〜2760 穴あけ能力(mm)ドリルビット45、コア125 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約55(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜305 打撃力(J)12.5
注意
※GBH18V-45CHは、バッテリーと充電器は別売です。

商品説明動画

Bosch Professional BITURBO Brushless:コードレスハンマードリル GBH18V-45C アパート解体工事 作業インタビュー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする