PC361-3 ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862017 PC361-3 ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862017 PC361-3 ハード磨きパッド DREMEL(ドレメル) 60862017

ハード磨きパッド

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60862017 品番PC361-3
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
頑固な汚れを素早く強力に磨きます。
アクセサリーの交換が簡単。
パッドの取り外しが簡単。
乾湿両方で使用可能。
フック&ループシステム。

用途木材、乾式壁、金属および金属溶接部の研磨、塗装や錆の除去などの表面処理 仕様耐水性 セット内容ハード磨きパッド3個 材質酸化アルミ 粒度#80 質量(g)4 サイズ(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする