※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

コーナーガード

(1件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60862025 品番 CL8-400X400X1200ALL
参考基準価格(税別)¥8,160 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

倉庫内のフォークリフト作業時の商品破損防止に最適でかつ、軽くて設置が簡単です。
安全通路、荷扱いの意識付けにも役立ちます
オール樹脂性でリサイクルが可能です。

イエロー×ブラック 材質ポリプロピレン(PP) 厚さ(mm)7.7 用途倉庫内のフォークリフト作業時の商品保護、設備備品のはみ出し防止に、組立てライン、作業ライン、安全通路の確保 トラスコ品番447-9432 長さ(mm)1200 幅(mm)400 質量(kg)1.8 取付け方法設置タイプ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-27
用途:
出入口開口部近く角の商品保護
卸売・小売業

頑丈なつくりで扱い商品に見合った高さ。
断面や角がR形状で手触りが滑らかなら、より良いように思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする