エムエフ
エムエフの コーナーガード・クッション
エムエフの 平型
ボーダークッション
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
60862034
品番
BC001
参考基準価格(税別)
¥1,060
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
どこでも貼れる万能クッションです。
色
イエロー×ブラック
材質
発泡ウレタン(グレー)+粘着剤
厚さ(mm)
5
用途
駐車場や工場現場など、ぶつかりやすい角の危険防止と注意喚起に
トラスコ品番
784-9711
幅(mm)
100
質量(g)
50
長さ(m)
1
取付け方法
貼付タイプ(粘着テープ付)