PC367-3 キッチン用パッド ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862078 PC367-3 キッチン用パッド ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862078 PC367-3 キッチン用パッド ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862078 PC367-3 キッチン用パッド ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862078

キッチン用パッド ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60862078 品番PC367-3
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
鍋やフライパンの表面の汚れを取り除く。
フック&ループシステムでアクセサリーの交換が簡単。
パッドの取り外しが簡単。
乾湿両方で使用可能。
スプラッシュガードを使用可能です。

用途調理器具、コンロバーナー、五徳、オーブンプレートのクリーニングに 仕様耐水性 セット内容キッチン用パッド3個 材質シリカ 粒度400 質量(g)4 サイズ(mm)63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする