HCG-2GW 反射コーナーガード 緑/白 240mmX2M 日東エルマテリアル 60862095 HCG-2GW 反射コーナーガード 緑/白 240mmX2M 日東エルマテリアル 60862095

反射コーナーガード 緑/白 240mmX2M

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1巻 注文コード60862095 品番HCG-2GW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

危険表示とクッション機能で人や建物を保護します。
両端粘着付きの反射タイプです。
独自のV溝加工を施しているため様々な形状なコーナーへ貼り付ける事が出来ます。
アルミ基材のため凹凸面への接着性に優れています。
ハサミやカッターで簡単に切ることができます。

用途
L字コーナー、H鋼のコ字コーナー、Rコーナーなど各種コーナーの保護。
工事現場・工場・倉庫・駐車場などの危険標示や保護。
自動車やフォークリフトのすり傷防止など。
その他、夜間や暗所で危険表示や保護が必要な箇所に。
グリーン×ホワイト 材質反射ポリエチレンフィルム+ポリエチレンフォーム 厚さ(mm)6 トラスコ品番474-6937 幅(mm)240 質量(g)185 長さ(m)2 取付け方法貼付タイプ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする