PC369-1 コーナーブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862096 PC369-1 コーナーブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862096 PC369-1 コーナーブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862096

コーナーブラシ ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード60862096 品番PC369-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,000
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
汎用的な洗浄用途で長寿命なポリプロピレンブラシ。
硬質なブラシが回転しながら中央に集まるので効率的に汚れをかき出します。
乾湿両方で使用可能。
センター集中ブラシ。

用途
端の固い表面(タイル張りの壁や床、石材のカウンタートップなど)の掃除
●プラスチック、布地、金属に(ストーブ、カーシート、オートバイの金属スポークなど)
仕様耐水性 セット内容コーナーブラシ1個 材質ポリプロピレンブラシ 質量(g)8 硬さブラシ:硬め サイズ(mm)72 太さ(mm)ブラシの毛:0.6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする