PC370-2 ディティールブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862105 PC370-2 ディティールブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862105 PC370-2 ディティールブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862105 PC370-2 ディティールブラシ ノーマルタイプ DREMEL(ドレメル) 60862105

ディティールブラシ ノーマルタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード60862105 品番PC370-2
在庫数量:残り4点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥2,000 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別) アウトレット
¥1,5981,198
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

コードレスお掃除回転ブラシ「VERSA(バーサ)」用アクセサリー。
汎用的な洗浄用途で長寿命。
隙間や奥の平らな面をきれいに。
磨く延長バー(101mm)により2種類のヘッドが隅々まで届く。
延長バーの先端には他のVersaアクセサリーが使用可能。
乾湿両方で使用可能。
フラットと円錐のブラシデザイン。

用途
タイル張りの壁
漆喰壁の割れ目
プラスチック/金属のくぼみ(排水溝、蛇口、ストーブなど)の清掃
全長(mm)127 仕様延長バー(mm):101、耐水性 太さ(mm)ブラシの毛:0.5 硬さブラシ:硬め 質量(g)23(3種合計) セット内容ディティールブラシ1個+円錐ブラシ1個+延長バー1本(101mm) サイズ(mm)127 材質ナイロンブラシ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする