GKS18V-68GCH コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 60862139 GKS18V-68GCH コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 60862139 GKS18V-68GCH コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 60862139 GKS18V-68GCH コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 60862139 GKS18V-68GCH コードレス丸のこ BITURBO BOSCH(ボッシュ) 60862139

コードレス丸のこ BITURBO

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60862139 品番 GKS18V-68GCH
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は64,980円となります。
参考基準価格(税別)¥86,000 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

コード式のパワーとコードレスの柔軟性を両立-優れた性能と操作性を実現!!
GKS18V-68GC プロ用丸のこは、自由自在なコードレスタイプで、コード式に匹敵するパワーを実現します。
このパワフルなBITURBO Brushless 18Vシリーズは、1,800Wのコード式丸のこに匹敵する非常にパワフルな性能を発揮しながらも、自由自在なコードレスならではの優れた操作性を実現しています。
卓越したエルゴノミクスと革新的なサイドハンドルを採用し、すべての切断位置において最高の工具制御を実現しています。
カンタンで直感的な深さ調整機能を備えたこの工具は、切断時に究極の簡便さをもたらします。
木材および木質複合材での使用に最適です。
ボッシュのクリック&クリーン吸じんシステム、吸じん袋、コネクティビティチップGCY42(Bluetooth送信機)、FSNガイドレールと組み合わせて使用できます。さらに、Festool、MakitaおよびMafellのガイドレールに取り付けることもできます。
ボッシュのすべてのプロ用18Vバッテリーと充電器で使用できます。最高のパワーを発揮できるよう、 ProCORE18V 5.5Ah以上のバッテリーをご使用ください。
スマートフォンを介して個々の設定を有効にできるユーザーインターフェースを採用し、高速ブレーキ機能、連続使用時間を30%アップさせるECOモード、過負荷保護機能、再始動安全機構、スピンドルロックを装備しています。

用途木材および木質複合材の切断 セット内容キャリングケース(L-BOXX238N)、六角棒レンチ、平行ガイド、丸ノコ刃(184mm)×1枚 質量(kg)4.4(本体のみ) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])2500〜5000 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)184〜190 最大切込深さ(mm)(45°時)49.8 最大切込深さ(mm)(90°時)68 バッテリー電圧(V)18 傾斜角度(°)0〜50
注意
※バッテリーと充電器は含まれていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする