GHO10.8V-20H コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ) 60862166 GHO10.8V-20H コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ) 60862166 GHO10.8V-20H コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ) 60862166 GHO10.8V-20H コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ) 60862166 GHO10.8V-20H コードレスカンナ BOSCH(ボッシュ) 60862166

コードレスカンナ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60862166 品番 GHO10.8V-20H
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980

切削幅56mm、コンパクトで取り回しが楽々のプロフェッショナルコードレスかんな(鉋)です。10.8V最軽量クラスで高いパフォーマンスを実現できるブラシレスモーター採用。簡単に深さ調整が可能、替刃が本体に収納できます。

用途木材の切削 セット内容本体、ブレード2枚(装着+本体収納済) タイプ本体のみ 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 深さ(mm)相じゃくり:17 最大切削深さ(mm)1.0〜2.0 最大切削幅(mm)56 回転数(min-1[回/分])14500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする