コードレスマルチカッター

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 60862184 品番 GUS10.8V-300H
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

柔らかい軟質材料も切断できます。オートシャープ機能搭載で、1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨します。バッテリーを守るECP機能は、バッテリーの負荷を軽減し長寿命を実現します。

用途シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断 質量(kg)1 タイプ本体のみ、ブレード1枚※装着済 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)100×320×77 切断能力(mm)2〜11厚 回転数(min-1[回/分])700 ブレード径(Φmm)59.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-03
用途:
タイルカーペットのサンプリング時に使用

タイルカーペットのサンプリングに約10センチ平方に切断する際に使用する。
以前の同型機種でボッシュ製XEO3は、軽く取り回しが良かった。
この商品はパワーがある分、重く男性でも気を遣う。
大量の裁断を一気に進めると、熱でタイルカーペットのバッキングが刃にこびり付き刃が回らない。分解清掃が必要。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2人が参考にしています
2023-03-09

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする