穴あけ能力(mm) コンクリート10
穴あけ能力(mm) 鉄工10
穴あけ能力(mm) 木工32
打撃数(min-1[回/分])0〜26250
締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション)
ねじ締め能力(mm)8
チャック把握範囲(Φmm)0.8〜10
質量(kg)0.8
セット内容本体
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業
タイプ本体のみ
定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×181×50
回転数(min-1[回/分])0〜460/1750
穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33