GSB10.8V-35 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 60862209 GSB10.8V-35 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 60862209 GSB10.8V-35 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 60862209 GSB10.8V-35 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 60862209 GSB10.8V-35 コードレス振動ドライバードリル BOSCH(ボッシュ) 60862209

コードレス振動ドライバードリル

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー2個、キャリングケース(L-BOXX102N)、L-BOXXインレイ、ベルトフック、ビットホルダー、カラークリップ(本体装着) 注文コード60862209 品番GSB10.8V-35
参考基準価格(税別)¥44,000 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
この商品はセット内容など4種類から選べます 他の種類を見る

10.8V振動ドライバードリルクラス最小・最軽量ボディです。
コンパクトヘッド170mm、軽量1.0kg。
ギア式2段変速。
電子無段変速。
高効率のブラシレスモーター搭載。
LEDライト搭載。

穴あけ能力(mm) コンクリート10 穴あけ能力(mm) 鉄工10 穴あけ能力(mm) 木工32 打撃数(min-1[回/分])0〜26250 締付トルク(N・m)剛性体35/弾性体20(ドリルポジション) ねじ締め能力(mm)8 チャック把握範囲(Φmm)0.8〜10 質量(kg)1 セット内容本体、充電器(GAL12V-40)、3.0Ahバッテリー2個、キャリングケース(L-BOXX102N)、L-BOXXインレイ、ベルトフック、ビットホルダー、カラークリップ(本体装着) バッテリー容量(Ah)3 用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×181×50 充電時間(分)約36(空→80%ターボ充電)、約50(空→フル充電) 回転数(min-1[回/分])0〜460/1750 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー33
注意
※GSB10.8V-35Hは、バッテリーと充電器は別売です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする