サカセ
サカセの 事務用品
サカセの ホスピタルカセッター
サカセの 本体 ホスピタルカセッター
見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
透明
アズワン品番
62-0852-98
注文コード
60862238
品番
PD05-321N
参考基準価格(税別)
¥250
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
この商品は
色・アズワン品番
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
帯電防止 W128×H42mm
材質
PS
色
透明
寸法
幅128×高さ42mm
内寸幅(mm)
121
アズワン品番
62-0852-98