YO0201 ピッたし看看 エムエフ 60862262 YO0201 ピッたし看看 エムエフ 60862262 YO0201 ピッたし看看 エムエフ 60862262

ピッたし看看

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2本) 注文コード60862262 品番YO0201
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

看板の枠を養生します。
クッション材の弾力が衝突時の衝撃を緩和します。
看板にしっかりフィットし、装着は簡単でしかも外れにくくなっています。
ダイオキシン発生の原因となる塩素を含んでいません。
幅広看板にはアタッチメントを使用してください。

材質発泡ポリエチレン 用途看板の危険な角養生に トラスコ品番785-3921 セット内容右枠用1本、左枠用1本 長さ(mm)1700 質量(g)150.6 取付け方法巻きタイプ 有効幅(mm)10〜40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーナーガード・クッション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする