見出付き仕切板 トレー34-05タイプ 深さ5cm 用 PDシリーズ

商品レビューを投稿する
63日以内出荷返品不可 63日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 グレー アズワン品番62-0853-10 注文コード60862265 品番PDD05-421N
参考基準価格(税別)¥250 販売価格(税込) ¥252
販売価格(税別)
229
この商品は色・アズワン品番など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様耐熱・制電 W178×H42mm 材質耐熱制電樹脂(DX) グレー 寸法幅178×高さ42mm 内寸幅(mm)170 アズワン品番62-0853-10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホスピタルカセッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする