アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの プランター
レリーフプランター
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60862296
品番
RP-650-WB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
テラコッタ風(素焼風)のモチーフを取り入れたプランターです。
水はけを良くするスノコが付いています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)16
色
ウォームベージュ
トラスコ品番
754-9962
幅(mm)
653
高さ(mm)
185
質量(g)
708
奥行(mm)
245
底面サイズ(mm)
(プランター)525×115
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません