アイリスオーヤマ
アイリスオーヤマの プランター・鉢
アイリスオーヤマの 鉢・プランター・ポット
アイリスオーヤマの プランター
レリーフプランター
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
60862314
品番
RP-850-WB
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
テラコッタ風(素焼風)のモチーフを取り入れたプランターです。
水はけを良くするスノコが付いています。
材質
ポリプロピレン
容量(L)
(土)42
色
ウォームベージュ
トラスコ品番
754-9989
幅(mm)
850
質量(kg)
1
高さ(mm)
242
奥行(mm)
320
底面サイズ(mm)
(プランター)698×170